曜日別特売
- 浴槽 除菌剤 ヨードdeビューティー・バス 詰替え ヒノキ香付 お風呂 ヨード ヨウ素 除菌 消臭 アイスリー工業 78146191

- 浴槽 除菌剤 ヨードdeビューティー・バス 詰替え ヒノキ香付 お風呂 ヨード ヨウ素 除菌 消臭 アイスリー工業 78146191
- 浴槽 除菌剤 ヨードdeビューティー・バス 詰替え ヒノキ香付 お風呂 ヨード ヨウ素 除菌 消臭 アイスリー工業 78146191
- 浴槽 除菌剤 ヨードdeビューティー・バス 詰替え ヒノキ香付 お風呂 ヨード ヨウ素 除菌 消臭 アイスリー工業 78146191
- 浴槽 除菌剤 ヨードdeビューティー・バス 詰替え ヒノキ香付 お風呂 ヨード ヨウ素 除菌 消臭 アイスリー工業 78146191
- 浴槽 除菌剤 ヨードdeビューティー・バス 詰替え ヒノキ香付 お風呂 ヨード ヨウ素 除菌 消臭 アイスリー工業 78146191
- 浴槽 除菌剤 ヨードdeビューティー・バス 詰替え ヒノキ香付 お風呂 ヨード ヨウ素 除菌 消臭 アイスリー工業 78146191
- 浴槽 除菌剤 ヨードdeビューティー・バス 詰替え ヒノキ香付 お風呂 ヨード ヨウ素 除菌 消臭 アイスリー工業 78146191
- 浴槽 除菌剤 ヨードdeビューティー・バス 詰替え ヒノキ香付 お風呂 ヨード ヨウ素 除菌 消臭 アイスリー工業 78146191

浴槽 除菌剤 ヨードdeビューティー・バス 詰替え ヒノキ香付 お風呂 ヨード ヨウ素 除菌 消臭

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78146191
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

天然素材のヨウ素(ヨード)を使った浴槽と排水口の除菌剤です。
詰め替え用です。
天然ヒノキのエキス配合。
効果:5ヶ月
単品で使用されると、浴槽などにヨード色が付く恐れがあるので、必ずケースに入れてご使用下さい

その他
効能期間:約5ヶ月 ※ヨードアレルギーの方は使用しないでください
材質
ヨード含有樹脂
質量(g)
約70
寸法(cm)
約幅11.9×奥行9.9×高さ2
アズワン品番
54-1419-84
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする