電磁波低減ヘアケアドライヤー ZD-750P シリーズ
独自のヒーター構造により電磁波を大幅低減で安心。
髪と頭皮にやさしい低温風。
大風量と遠赤外線で速乾。
上品なマット調にリニューアル。
- 付属品
- セットノズル、掃除用ブラシ
- 材質
- 本体/ABS樹脂、ノズル/PC樹脂・ナイロン
- 質量(g)
- 525
- サイズ(cm)
- 8.4×20.6×24.8
- 消費電力(W)
- 750
- コード長さ(m)
- 電源:1.7
- 温風温度(℃)
- TURBO/60℃、SET/52℃(推定距離:10cm)
- 安全装置
- 温度ヒューズ、サーモスタット
- 風量
- 1.9m3/分
- アズワン品番
- 54-0002-02
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
入浴関連 の新着商品
カテゴリ



















![マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品] マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07372518-261113-02.jpg)







