曜日別特売
ZD-750P (PW) 電磁波低減ヘアケアドライヤー ZD-750P シリーズ ゼンケン 78144398

ZD-750P (PW) 電磁波低減ヘアケアドライヤー ZD-750P シリーズ ゼンケン 78144398
ZD-750P (PW) 電磁波低減ヘアケアドライヤー ZD-750P シリーズ ゼンケン 78144398
ZD-750P (PW) 電磁波低減ヘアケアドライヤー ZD-750P シリーズ ゼンケン 78144398
ZD-750P (PW) 電磁波低減ヘアケアドライヤー ZD-750P シリーズ ゼンケン 78144398
ZD-750P (PW) 電磁波低減ヘアケアドライヤー ZD-750P シリーズ ゼンケン 78144398
ZD-750P (PW) 電磁波低減ヘアケアドライヤー ZD-750P シリーズ ゼンケン 78144398

電磁波低減ヘアケアドライヤー ZD-750P シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1台注文コード78144398品番ZD-750P (PW)
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

独自のヒーター構造により電磁波を大幅低減で安心。
髪と頭皮にやさしい低温風。
大風量と遠赤外線で速乾。
上品なマット調にリニューアル。
※マイナスイオン機能

付属品セットノズル、掃除用ブラシ材質本体/ABS樹脂、ノズル/PC樹脂・ナイロン質量(g)525サイズ(cm)8.4×20.6×24.8消費電力(W)750コード長さ(m)電源:1.7温風温度(℃)TURBO/60℃、SET/52℃(推定距離:10cm)安全装置温度ヒューズ、サーモスタット風量1.9m3/分アズワン品番54-0002-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする