ジャンボ散髪マント

ジャンボ散髪マント - コジットジャンボ散髪マント - コジットジャンボ散髪マント - コジットジャンボ散髪マント - コジットジャンボ散髪マント - コジットジャンボ散髪マント - コジットジャンボ散髪マント - コジットジャンボ散髪マント - コジット

スッポリ被って自分で散髪・毛染め。
汚れが目立ちにくいブラックウォッチ柄
胸元が開いて着脱カンタン
腕を出して自由に作業できる
面ファスナーで調節可能
切った髪の毛をこぼさない
毛染めの後も下から脱げるので汚れの心配もありません。
おうちでの散髪に
収納袋付き

セット内容
本体、収納袋、収納バンド
色
ブラックウォッチ
質量(g)
(約)190
サイズ(cm)
使用時/(約)直径90、収納時/(約)直径32(首廻り:35~50まで対応)
アズワン品番
68-9436-04
素材
ポリエステル100%
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78142937a30836
¥2,650
¥2,598
¥2,858(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする