a30836 ジャンボ散髪マント コジット 78142937

a30836 ジャンボ散髪マント コジット 78142937
a30836 ジャンボ散髪マント コジット 78142937
a30836 ジャンボ散髪マント コジット 78142937
a30836 ジャンボ散髪マント コジット 78142937
a30836 ジャンボ散髪マント コジット 78142937
a30836 ジャンボ散髪マント コジット 78142937
a30836 ジャンボ散髪マント コジット 78142937
a30836 ジャンボ散髪マント コジット 78142937
a30836 ジャンボ散髪マント コジット 78142937
a30836 ジャンボ散髪マント コジット 78142937
a30836 ジャンボ散髪マント コジット 78142937
a30836 ジャンボ散髪マント コジット 78142937
a30836 ジャンボ散髪マント コジット 78142937
a30836 ジャンボ散髪マント コジット 78142937
a30836 ジャンボ散髪マント コジット 78142937
a30836 ジャンボ散髪マント コジット 78142937

ジャンボ散髪マント

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78142937
品番
a30836
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

スッポリ被って自分で散髪・毛染め。
汚れが目立ちにくいブラックウォッチ柄
胸元が開いて着脱カンタン
腕を出して自由に作業できる
面ファスナーで調節可能
切った髪の毛をこぼさない
毛染めの後も下から脱げるので汚れの心配もありません。
おうちでの散髪に
収納袋付き

セット内容
本体、収納袋、収納バンド
色
ブラックウォッチ
質量(g)
(約)190
サイズ(cm)
使用時/(約)直径90、収納時/(約)直径32(首廻り:35~50まで対応)
アズワン品番
68-9436-04
素材
ポリエステル100%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする