カールアイロン
ボリューム感のある華やかな巻き髪へ。
髪に熱を優しく素早く伝えるセラミックコーティング。
ボリューム感のある華やかなカールがきれいに作れる。
毎秒100回以上のセンシングで温度低下を抑制する高性能ヒーター。素早く立ちあがるスピード加熱
最高温度約200℃で、美しいヘアスタイルをしっかりとキープ。4段階の温度調節(140/160/180/200℃)。
絡まりにくく使いやすい、回転式スイベルコード。
- サイズ
- 約335(W)×40(D)×71(H)mm
- 質量(g)
- 約350
- 電源(V)
- AC100-240・50/60Hz共用
- 消費電力(W)
- 52
- コード長さ(m)
- 約1.7
- 最高温度(℃)
- 約200
- パイプ径(Φmm)
- 25
- 機能
- 温度ロック:○、自動電源OFF機能:〇 約60分後
- コーティング
- パイプ:セラミックコーティング
- 温度調節
- 4段階(140/160/180/200℃)
- アズワン品番
- 60-7279-48
- 加熱温度(℃)
- スピード:〇 約60秒(100到達時間)
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ
































