VSI2514KJ カールアイロン ヴィダルサスーン 78143759

VSI2514KJ カールアイロン ヴィダルサスーン 78143759
VSI2514KJ カールアイロン ヴィダルサスーン 78143759
VSI2514KJ カールアイロン ヴィダルサスーン 78143759
VSI2514KJ カールアイロン ヴィダルサスーン 78143759
VSI2514KJ カールアイロン ヴィダルサスーン 78143759
VSI2514KJ カールアイロン ヴィダルサスーン 78143759
VSI2514KJ カールアイロン ヴィダルサスーン 78143759
VSI2514KJ カールアイロン ヴィダルサスーン 78143759
VSI2514KJ カールアイロン ヴィダルサスーン 78143759
VSI2514KJ カールアイロン ヴィダルサスーン 78143759
VSI2514KJ カールアイロン ヴィダルサスーン 78143759
VSI2514KJ カールアイロン ヴィダルサスーン 78143759

カールアイロン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78143759
品番
VSI2514KJ
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

ボリューム感のある華やかな巻き髪へ。
髪に熱を優しく素早く伝えるセラミックコーティング。
ボリューム感のある華やかなカールがきれいに作れる。
毎秒100回以上のセンシングで温度低下を抑制する高性能ヒーター。素早く立ちあがるスピード加熱
最高温度約200℃で、美しいヘアスタイルをしっかりとキープ。4段階の温度調節(140/160/180/200℃)。
絡まりにくく使いやすい、回転式スイベルコード。

サイズ
約335(W)×40(D)×71(H)mm
質量(g)
約350
電源(V)
AC100-240・50/60Hz共用
消費電力(W)
52
コード長さ(m)
約1.7
最高温度(℃)
約200
パイプ径(Φmm)
25
機能
温度ロック:○、自動電源OFF機能:〇 約60分後
コーティング
パイプ:セラミックコーティング
温度調節
4段階(140/160/180/200℃)
アズワン品番
60-7279-48
加熱温度(℃)
スピード:〇 約60秒(100到達時間)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする