ダブルプロテクトストレートアイロン VSI1070シリーズ
溝付きプレート×テンションコントロールのダブルで髪の負担少なくヘアセット。
髪への接触面積を減らす溝付きプレートで、髪をいたわりながらスタイリング。
上下プレートの間隔を5段階で切替え、髪にかかるテンションを調節可能
髪に熱を優しく素早く伝えるセラミックコーティング。
プレートが髪に密着しやすく優しく挟めるクッション機能。
最高温度約200℃、7段階の温度調節(80/100/120/140/160/180/200℃)素早く立ちあがるスピード加熱。
マイナスイオン機能搭載
収納、持ち運びに便利なプレートロック機構
絡まりにくく使いやすい、回転式コード
海外でも使用OK。
- サイズ
- 約310(W)×33(D)×45(H)mm
- 質量(g)
- 約410
- 電源(V)
- AC100-240・50/60Hz共用
- 消費電力(W)
- 38
- コード長さ(m)
- 約1.7
- 最高温度(℃)
- 約200(周囲温度30の場合)
- プレート寸法(mm)
- 幅25×長さ100
- プレート
- セラミックコーティング
- イオン
- マイナスイオン
- 温度調節
- 7段階(200・180・160・140・120・100・80℃)
- 加熱温度(℃)
- スピード:〇 約60秒(100到達時間)
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ
































