曜日別特売
VSI1070KJ ダブルプロテクトストレートアイロン VSI1070シリーズ ヴィダルサスーン 78145877

VSI1070KJ ダブルプロテクトストレートアイロン VSI1070シリーズ ヴィダルサスーン 78145877
VSI1070KJ ダブルプロテクトストレートアイロン VSI1070シリーズ ヴィダルサスーン 78145877
VSI1070KJ ダブルプロテクトストレートアイロン VSI1070シリーズ ヴィダルサスーン 78145877
VSI1070KJ ダブルプロテクトストレートアイロン VSI1070シリーズ ヴィダルサスーン 78145877
VSI1070KJ ダブルプロテクトストレートアイロン VSI1070シリーズ ヴィダルサスーン 78145877
VSI1070KJ ダブルプロテクトストレートアイロン VSI1070シリーズ ヴィダルサスーン 78145877
VSI1070KJ ダブルプロテクトストレートアイロン VSI1070シリーズ ヴィダルサスーン 78145877
VSI1070KJ ダブルプロテクトストレートアイロン VSI1070シリーズ ヴィダルサスーン 78145877
VSI1070KJ ダブルプロテクトストレートアイロン VSI1070シリーズ ヴィダルサスーン 78145877
VSI1070KJ ダブルプロテクトストレートアイロン VSI1070シリーズ ヴィダルサスーン 78145877
VSI1070KJ ダブルプロテクトストレートアイロン VSI1070シリーズ ヴィダルサスーン 78145877
VSI1070KJ ダブルプロテクトストレートアイロン VSI1070シリーズ ヴィダルサスーン 78145877
VSI1070KJ ダブルプロテクトストレートアイロン VSI1070シリーズ ヴィダルサスーン 78145877
VSI1070KJ ダブルプロテクトストレートアイロン VSI1070シリーズ ヴィダルサスーン 78145877
VSI1070KJ ダブルプロテクトストレートアイロン VSI1070シリーズ ヴィダルサスーン 78145877
VSI1070KJ ダブルプロテクトストレートアイロン VSI1070シリーズ ヴィダルサスーン 78145877

ダブルプロテクトストレートアイロン VSI1070シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
60-7279-42
注文コード
78145877
品番
VSI1070KJ
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

溝付きプレート×テンションコントロールのダブルで髪の負担少なくヘアセット。
髪への接触面積を減らす溝付きプレートで、髪をいたわりながらスタイリング。
上下プレートの間隔を5段階で切替え、髪にかかるテンションを調節可能
髪に熱を優しく素早く伝えるセラミックコーティング。
プレートが髪に密着しやすく優しく挟めるクッション機能。
最高温度約200℃、7段階の温度調節(80/100/120/140/160/180/200℃)素早く立ちあがるスピード加熱。
マイナスイオン機能搭載
収納、持ち運びに便利なプレートロック機構
絡まりにくく使いやすい、回転式コード
海外でも使用OK。

サイズ
約310(W)×33(D)×45(H)mm
質量(g)
約410
電源(V)
AC100-240・50/60Hz共用
消費電力(W)
38
コード長さ(m)
約1.7
最高温度(℃)
約200(周囲温度30の場合)
プレート寸法(mm)
幅25×長さ100
プレート
セラミックコーティング
対応
クッションプレート:〇、メインスイッチ:電源/温度調節
イオン
マイナスイオン
機能
その他スイッチ:テンションコントロールダイヤル、プレートロック機構:〇、回転式コード:〇、自動電源OFF:〇約60分後
温度調節
7段階(200・180・160・140・120・100・80℃)
アズワン品番
60-7279-42
加熱温度(℃)
スピード:〇 約60秒(100到達時間)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする