風呂ふた シャッター M12 70×120cm 用 Ag銀イオン 抗菌 イージーウェーブ 実寸70×121cm ホワイト
イオン配合で衛生的なシャッター式風呂ふたです。
ミューファンパウダーは人体に害のない「純銀」を使用しているので、人体に有害とされる成分はほとんど含んでいません。
巻き戻りにくく、コンパクト収納できます。
持ち運びがラクラクな軽さで持ち運び時の負担が軽減されます。
安全と安心の目印SGマーク製品です。
- 材質
- ポリプロピレン
- 質量(kg)
- 約 2.1
- 備考
- ※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます。
- 寸法(cm)
- 実寸サイズ:約 奥行70×幅121×厚さ1.7
- アズワン品番
- 54-1466-25
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ






















