- 風呂ふた シャッター M12 70×120cm 用 Ag銀イオン 抗菌 イージーウェーブ 実寸70×121cm ホワイト ケィ・マック 78144556

- 風呂ふた シャッター M12 70×120cm 用 Ag銀イオン 抗菌 イージーウェーブ 実寸70×121cm ホワイト ケィ・マック 78144556
- 風呂ふた シャッター M12 70×120cm 用 Ag銀イオン 抗菌 イージーウェーブ 実寸70×121cm ホワイト ケィ・マック 78144556

風呂ふた シャッター M12 70×120cm 用 Ag銀イオン 抗菌 イージーウェーブ 実寸70×121cm ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
78144556
品番
-
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

イオン配合で衛生的なシャッター式風呂ふたです。
ミューファンパウダーは人体に害のない「純銀」を使用しているので、人体に有害とされる成分はほとんど含んでいません。
巻き戻りにくく、コンパクト収納できます。
持ち運びがラクラクな軽さで持ち運び時の負担が軽減されます。
安全と安心の目印SGマーク製品です。

材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約 2.1
備考
※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます。
寸法(cm)
実寸サイズ:約 奥行70×幅121×厚さ1.7
アズワン品番
54-1466-25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※【規格サイズ】と【実寸サイズ】2種類あります。規格サイズは実際の寸法とは異なりますので、ページ内に記載の実寸サイズをご確認の上、ご注文お願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする