風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo W16 80×160cm 用 3分割 ブラウン
立て掛けてコンパクトに収納できる風呂ふたです。
従来品より20%軽量で扱いやすいです。
抗菌・防カビ加工が施されています。
凹凸が少ないからお手入れラクラクです。
- 材質
- 本体:発泡ポリスチレン、ポリプロピレン エッジプロテクター:オレフィン系エラストマー
- 寸法(mm)
- 製品サイズ:約 奥行78×幅158×厚さ1.75(cm)1枚あたり:約 奥行78×幅52.6×厚さ1.75(cm)
- 質量(kg)
- 約 3
- 備考
- ※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます
- アズワン品番
- 54-1466-13
- 内容量
- 1セット
介護用品 の新着商品
カテゴリ
































