W-16 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo W16 80×160cm 用 3分割 ブラウン ケィ・マック 78143601

W-16 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo W16 80×160cm 用 3分割 ブラウン ケィ・マック 78143601
W-16 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo W16 80×160cm 用 3分割 ブラウン ケィ・マック 78143601
W-16 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo W16 80×160cm 用 3分割 ブラウン ケィ・マック 78143601
W-16 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo W16 80×160cm 用 3分割 ブラウン ケィ・マック 78143601
W-16 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo W16 80×160cm 用 3分割 ブラウン ケィ・マック 78143601
W-16 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo W16 80×160cm 用 3分割 ブラウン ケィ・マック 78143601
W-16 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo W16 80×160cm 用 3分割 ブラウン ケィ・マック 78143601
W-16 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo W16 80×160cm 用 3分割 ブラウン ケィ・マック 78143601
W-16 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo W16 80×160cm 用 3分割 ブラウン ケィ・マック 78143601
W-16 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo W16 80×160cm 用 3分割 ブラウン ケィ・マック 78143601
W-16 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo W16 80×160cm 用 3分割 ブラウン ケィ・マック 78143601
W-16 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo W16 80×160cm 用 3分割 ブラウン ケィ・マック 78143601
W-16 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo W16 80×160cm 用 3分割 ブラウン ケィ・マック 78143601
W-16 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo W16 80×160cm 用 3分割 ブラウン ケィ・マック 78143601

風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo W16 80×160cm 用 3分割 ブラウン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78143601
品番
W-16
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

立て掛けてコンパクトに収納できる風呂ふたです。
従来品より20%軽量で扱いやすいです。
抗菌・防カビ加工が施されています。
凹凸が少ないからお手入れラクラクです。

材質
本体:発泡ポリスチレン、ポリプロピレン エッジプロテクター:オレフィン系エラストマー
寸法(mm)
製品サイズ:約 奥行78×幅158×厚さ1.75(cm)1枚あたり:約 奥行78×幅52.6×厚さ1.75(cm)
質量(kg)
約 3
備考
※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます
アズワン品番
54-1466-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする