風呂ふた 折りたたみ 抗菌 防カビ SIAA M8 70×80cm 用 メタリックシルバー

風呂ふた 折りたたみ 抗菌 防カビ SIAA M8 70×80cm 用 メタリックシルバー - ケィ・マック風呂ふた 折りたたみ 抗菌 防カビ SIAA M8 70×80cm 用 メタリックシルバー - ケィ・マック風呂ふた 折りたたみ 抗菌 防カビ SIAA M8 70×80cm 用 メタリックシルバー - ケィ・マック風呂ふた 折りたたみ 抗菌 防カビ SIAA M8 70×80cm 用 メタリックシルバー - ケィ・マック風呂ふた 折りたたみ 抗菌 防カビ SIAA M8 70×80cm 用 メタリックシルバー - ケィ・マック風呂ふた 折りたたみ 抗菌 防カビ SIAA M8 70×80cm 用 メタリックシルバー - ケィ・マック風呂ふた 折りたたみ 抗菌 防カビ SIAA M8 70×80cm 用 メタリックシルバー - ケィ・マック風呂ふた 折りたたみ 抗菌 防カビ SIAA M8 70×80cm 用 メタリックシルバー - ケィ・マック

省スペースに収納できる折りたたみ式風呂ふたです。
SIAAの安全性と抗菌・防カビ性の基準を合格しており、安心してお使いいただけます。
折りたたみ部分の凹凸が少なくお手入れが簡単です。
キャップに指がかかるデザインで開閉しやすいです。
安全と安心の目印SGマーク製品です。

材質
本体・キャップ:ポリプロピレン 軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー
質量(kg)
約 1.6
備考
※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます
寸法(cm)
製品サイズ:約 奥行70×幅79.5×厚さ1.1折りたたみ時:約 奥行70×幅11×厚さ14
アズワン品番
54-1466-90
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78143041-
¥3,750
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする