- 風呂ふた 折りたたみ 抗菌 防カビ SIAA M8 70×80cm 用 メタリックシルバー ケィ・マック 78143041

- 風呂ふた 折りたたみ 抗菌 防カビ SIAA M8 70×80cm 用 メタリックシルバー ケィ・マック 78143041
- 風呂ふた 折りたたみ 抗菌 防カビ SIAA M8 70×80cm 用 メタリックシルバー ケィ・マック 78143041
- 風呂ふた 折りたたみ 抗菌 防カビ SIAA M8 70×80cm 用 メタリックシルバー ケィ・マック 78143041
- 風呂ふた 折りたたみ 抗菌 防カビ SIAA M8 70×80cm 用 メタリックシルバー ケィ・マック 78143041
- 風呂ふた 折りたたみ 抗菌 防カビ SIAA M8 70×80cm 用 メタリックシルバー ケィ・マック 78143041
- 風呂ふた 折りたたみ 抗菌 防カビ SIAA M8 70×80cm 用 メタリックシルバー ケィ・マック 78143041
- 風呂ふた 折りたたみ 抗菌 防カビ SIAA M8 70×80cm 用 メタリックシルバー ケィ・マック 78143041
- 風呂ふた 折りたたみ 抗菌 防カビ SIAA M8 70×80cm 用 メタリックシルバー ケィ・マック 78143041
- 風呂ふた 折りたたみ 抗菌 防カビ SIAA M8 70×80cm 用 メタリックシルバー ケィ・マック 78143041
- 風呂ふた 折りたたみ 抗菌 防カビ SIAA M8 70×80cm 用 メタリックシルバー ケィ・マック 78143041

風呂ふた 折りたたみ 抗菌 防カビ SIAA M8 70×80cm 用 メタリックシルバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
78143041
品番
-
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

省スペースに収納できる折りたたみ式風呂ふたです。
SIAAの安全性と抗菌・防カビ性の基準を合格しており、安心してお使いいただけます。
折りたたみ部分の凹凸が少なくお手入れが簡単です。
キャップに指がかかるデザインで開閉しやすいです。
安全と安心の目印SGマーク製品です。

材質
本体・キャップ:ポリプロピレン 軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー
質量(kg)
約 1.6
備考
※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます
寸法(cm)
製品サイズ:約 奥行70×幅79.5×厚さ1.1折りたたみ時:約 奥行70×幅11×厚さ14
アズワン品番
54-1466-90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする