風呂ふた 組み合わせ 75×150cm 用 取っ手付き 3枚組 Ag銀イオン 日本製 実寸73×147.9cm
イオン配合で衛生的な組み合わせ式風呂ふたです。
ミューファンパウダーは人体に害のない「純銀」を使用しているので、人体に有害とされる成分はほとんど含んでいません。
薄くてかさばらないので、省スペースに収納出来ます。
持ち運びが楽な取っ手が付いています。
凹凸がないフラット形状で汚れにくくお掃除がしやすいです。
安全と安心の目印SGマーク製品です。
- 材質
- 本体:アルミ樹脂複合板 エッジプロテクター:オレフィン系エラストマー 取っ手:ABS ビス:皿タッピングネジ(M14×12)SUS ワッシャー:ジュラコン(R)化粧キャップ:ポリエチレン
- 寸法(mm)
- 実寸サイズ:約 奥行73×幅147.9×厚さ1(cm)1枚あたり:約 奥行73×幅49.3×厚さ1(cm)取っ手込みの厚さ:約3.5(cm)
- 質量(kg)
- 約 3.6
- 備考
- ※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます。
- アズワン品番
- 54-1465-93
- 内容量
- 1セット
注意
※【規格サイズ】と【実寸サイズ】の2種類あります。規格サイズは実際の寸法とは異なりますので、ページ内に記載の実寸サイズをご確認の上、ご注文お願いいたします。介護用品 の新着商品
カテゴリ


























