L15 風呂ふた 組み合わせ 75×150cm 用 取っ手付き 3枚組 Ag銀イオン 日本製 実寸73×147.9cm ケィ・マック 78143461

L15 風呂ふた 組み合わせ 75×150cm 用 取っ手付き 3枚組 Ag銀イオン 日本製 実寸73×147.9cm ケィ・マック 78143461
L15 風呂ふた 組み合わせ 75×150cm 用 取っ手付き 3枚組 Ag銀イオン 日本製 実寸73×147.9cm ケィ・マック 78143461

風呂ふた 組み合わせ 75×150cm 用 取っ手付き 3枚組 Ag銀イオン 日本製 実寸73×147.9cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78143461
品番
L15
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

イオン配合で衛生的な組み合わせ式風呂ふたです。
ミューファンパウダーは人体に害のない「純銀」を使用しているので、人体に有害とされる成分はほとんど含んでいません。
薄くてかさばらないので、省スペースに収納出来ます。
持ち運びが楽な取っ手が付いています。
凹凸がないフラット形状で汚れにくくお掃除がしやすいです。
安全と安心の目印SGマーク製品です。

材質
本体:アルミ樹脂複合板 エッジプロテクター:オレフィン系エラストマー 取っ手:ABS ビス:皿タッピングネジ(M14×12)SUS ワッシャー:ジュラコン(R)化粧キャップ:ポリエチレン
寸法(mm)
実寸サイズ:約 奥行73×幅147.9×厚さ1(cm)1枚あたり:約 奥行73×幅49.3×厚さ1(cm)取っ手込みの厚さ:約3.5(cm)
質量(kg)
約 3.6
備考
※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます。
アズワン品番
54-1465-93
注意
※【規格サイズ】と【実寸サイズ】の2種類あります。規格サイズは実際の寸法とは異なりますので、ページ内に記載の実寸サイズをご確認の上、ご注文お願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする