曜日別特売

光デジタル/同軸デジタル延長器(100m)

光デジタル/同軸デジタル延長器(100m) - ラトックシステム光デジタル/同軸デジタル延長器(100m) - ラトックシステム光デジタル/同軸デジタル延長器(100m) - ラトックシステム光デジタル/同軸デジタル延長器(100m) - ラトックシステム光デジタル/同軸デジタル延長器(100m) - ラトックシステム光デジタル/同軸デジタル延長器(100m) - ラトックシステム光デジタル/同軸デジタル延長器(100m) - ラトックシステム光デジタル/同軸デジタル延長器(100m) - ラトックシステム

光デジタル/同軸デジタル音声を1本のLANケーブルで最大100m伝送

用途
光デジタル/同軸デジタル音声を最大100m伝送
音響設備から離れた場所に簡単伝送
BGMや館内放送の長距離伝送に
ホームシアターの長距離配線に
最高24bit / 192kHzまでの音声、サラウンドに対応
電源供給が難しい場所にも設置可能
給電用のACアダプターを添付
セット内容製品本体(送信機×1、受信機×1)、ACアダプター(12V/1A)、ユーザーズマニュアル/保証書材質【筐体】アルミ合金質量(g)90電源電圧DC+12V(添付のACアダプターから供給)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)各53× 66× 27消費電流(mA)~230入力信号PCM 2ch、Dolby Digital / DTS / AAC 2ch,5.1chサンプリング【光デジタル対応】[2ch ステレオ再生時]96kHz / 88.2kHz / 48kHz / 44.1kHz [5.1ch サラウンド再生時]48kHz / 44.1kHz【同軸デジタル対応】[2ch ステレオ再生時]192kHz / 176.4kHz / 96kHz / 88.2kHz / 48kHz / 44.1kHz [5.1ch サラウンド再生時]48kHz / 44.1kHz動作環境温度:0~40℃ / 湿度:20~80%(ただし結露しないこと)ビット【ビットレート】24bit / 16bit入力端子光デジタル(角型)×1、同軸デジタル×1、RJ45(Cat5e/6)×1LED【青色】[点灯]電源ON、[消灯]電源OFF出力端子光デジタル(角型)×1、同軸デジタル×1、RJ45(Cat5e/6)×1最大延長(m)100(※LANケーブルはCat5e、Cat6のUTPケーブルをご使用ください。 CAT 7などのSTPケーブルは使用しないでください)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78142770RS-DAEX100
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする