100m RCA ステレオオーディオ Cat.5/6 エクステンダー
オーディオソースインターフェースの赤/白RCA端子を延長可能。接触端子は24k純金メッキ、音声信号の安定伝送を確保し、高音質を提供します。受信/送信には方向制限がありません。ネットワークケーブル(RJ-45)の延長により、最大100mまで延長します。繋ぐだけですぐに使え、ドライバ不要です。
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 23×31×25
- インターフェース
- オーディオインタフェース:赤/白RCA端子 オス、延長インタフェース:RJ-45 メス
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 総延長距離(m)
- 100※本製品は2個セットで、受信側と送信側として使用できます(方向無し)
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。オーディオケーブル の新着商品
カテゴリ





























![3m TR標準オスストレート-TR標準オスストレートステレオ(アンバランス)モノラル(バランス) RCC-10-TRTR [3.0m] ローランド 3m TR標準オスストレート-TR標準オスストレートステレオ(アンバランス)モノラル(バランス) RCC-10-TRTR [3.0m] ローランド](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141046-261106-02.jpg)