用途光デジタル/同軸デジタル音声を最大100m伝送
音響設備から離れた場所に簡単伝送
BGMや館内放送の長距離伝送に
ホームシアターの長距離配線に
最高24bit / 192kHzまでの音声、サラウンドに対応
電源供給が難しい場所にも設置可能
給電用のACアダプターを添付
セット内容製品本体(送信機×1、受信機×1)、ACアダプター(12V/1A)、ユーザーズマニュアル/保証書材質【筐体】アルミ合金質量(g)90電源電圧DC+12V(添付のACアダプターから供給)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)各53× 66× 27消費電流(mA)~230入力信号PCM 2ch、Dolby Digital / DTS / AAC 2ch,5.1chサンプリング【光デジタル対応】[2ch ステレオ再生時]96kHz / 88.2kHz / 48kHz / 44.1kHz [5.1ch サラウンド再生時]48kHz / 44.1kHz【同軸デジタル対応】[2ch ステレオ再生時]192kHz / 176.4kHz / 96kHz / 88.2kHz / 48kHz / 44.1kHz [5.1ch サラウンド再生時]48kHz / 44.1kHz動作環境温度:0~40℃ / 湿度:20~80%(ただし結露しないこと)ビット【ビットレート】24bit / 16bit入力端子光デジタル(角型)×1、同軸デジタル×1、RJ45(Cat5e/6)×1LED【青色】[点灯]電源ON、[消灯]電源OFF出力端子光デジタル(角型)×1、同軸デジタル×1、RJ45(Cat5e/6)×1最大延長(m)100(※LANケーブルはCat5e、Cat6のUTPケーブルをご使用ください。 CAT 7などのSTPケーブルは使用しないでください)