APC NetShelter SX 750mm幅用ケーブルリング AR7707

APC NetShelter SX 750mm幅用ケーブルリング AR7707 - APC(シュナイダーエレクトリック)

深いケーブル管理用リングが、一般的なネットワーキング環境における垂直方向のケーブル管理を容易にします。

付属品
インストールガイド、設置用ハードウェア
幅(mm)
76
質量(kg)
1.1
色
黒
取付
前・後
高さ(mm)
19
奥行(mm)
203
保証期間
無償保証期間:2年間
取付け方法
ラックマウント不可
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンポーネント
ケーブルオーガナイザー
内容量
1式
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78141501AR7707
¥15,000
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする