曜日別特売

ULTRAWAVE 充電式歯ブラシ除菌キャップスリム 防水モデル MDK-TS06シリーズ

ULTRAWAVE 充電式歯ブラシ除菌キャップスリム 防水モデル MDK-TS06シリーズ - MEDIK(メディク)

完全防水だからキャップ内の汚れが気になるときも丸ごと水洗い!衛生的に歯ブラシを保管することが可能です。
おうちでの使用はもちろん、お出かけの際の歯ブラシの持ち運びにも便利。
オフィスや学校での歯ブラシの保管もスタイリッシュに!
完全防水・IPX7とは水深1m以内で30分間防水機能を維持できる、非常に高いグレードです。
製品内部に付着した、歯みがき粉などの汚れを流水で洗浄し、衛生的に使用できます。
わずか32g重量はタマゴよりも軽いたったの32g。職場や学校への持ち運び、旅行に行くときや、ちょっとしたお出かけのときにも気軽に携帯できます。
頻繁な充電不要(月に一回程度)除菌ケースを1日に2回使う場合なら、充電せずに30日間の連続使用が可能。つまり月に一度だけの充電でOK! ほとんど充電する必要がありません。

セット内容
マグネットケーブル:本体、取扱い説明書、充電ケーブル
材質
ABS、PC、石英、シリコン
寸法(mm)
約24×54.8×35.2
質量(g)
32
電源
DC5V/1A
時間
除菌:3分
波長(nm)
UV:260~275
バッテリー
リチウムポリマー 3.7V 120mAh
充電時間
約2時間
保証期間
1年間
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78144495MDK-TS06-GGR60-9625-97
3,620
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78145545MDK-TS06-LVN60-9625-96
3,620
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする