ぐるぐるダッシュ タクシー
(1件のレビュー)ぐるぐるまわってぐんぐん走る!タクシー柄が新登場!
タイヤをまわして裏返すとぐるぐるまわる。タイヤをまわして手をはなすとぐんぐん走る。
- 用途
- 室内あそびに。
- セット内容
- 本体×1
- 材質
- ABS、TPR
- 寸法(mm)
- 55×45×30
- 形態
- 1個梱包:袋入り
- 適合年齢(歳)
- 3
- 内容量
- 1個
注意
※―玩具/おもちゃ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-09-29
用途: 子どものおもちゃ
和泉中央ライオンズクラブ 様(その他業種)
動きがおもしろい。ひっくり返ってもおもしろい動きをする




![注文コード:78141598 ぐるぐるダッシュ タクシー - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78141598-260512-02.jpg)
![注文コード:78141598 ぐるぐるダッシュ タクシー - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78141598-260512-04.jpg)



















