21255 ぐるぐるダッシュ タクシー アーテック[学校教材・教育玩具] 78141598

21255 ぐるぐるダッシュ タクシー アーテック[学校教材・教育玩具] 78141598
21255 ぐるぐるダッシュ タクシー アーテック[学校教材・教育玩具] 78141598

ぐるぐるダッシュ タクシー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78141598
品番
21255
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥200
販売価格(税別)
¥182

ぐるぐるまわってぐんぐん走る!タクシー柄が新登場!
タイヤをまわして裏返すとぐるぐるまわる。タイヤをまわして手をはなすとぐんぐん走る。

用途
室内あそびに。
セット内容
本体×1
材質
ABS、TPR
寸法(mm)
55×45×30
形態
1個梱包:袋入り
適合年齢(歳)
3
注意
※―

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-29
用途: 子どものおもちゃ
和泉中央ライオンズクラブ 様(その他業種)

動きがおもしろい。ひっくり返ってもおもしろい動きをする

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする