ピカピカボールスキップ グリーン
ピカピカ光る!楽しく跳べるスキップトイ!
キラキラ光るボールが楽しいスキップ玩具です。電池を入れると、暗闇でピカピカ光ります。通常のスキップとしても使用でき、くるっと回してジャンプするだけで運動遊びが楽しめます。遊びながらジャンプ力やバランス感覚、リズム感を養うことができます。全身を使った運動になるので、体力づくりやリフレッシュにもぴったり。屋内外問わず手軽に楽しめます。元気いっぱいの子どもの遊び時間にもおすすめです。
- 用途
- 幼稚園・保育園・イベント・イベントの景品に。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- ボール、足掛けリング:PP、ひも:PVC
- 寸法(mm)
- 全長:約750、足掛けリング:外寸Φ150(内径:Φ120、ゴムひも:500、ボール:Φ100
- 形態
- 1個梱包:袋入り
- 適合年齢(歳)
- 3
- 内容量
- 1個
注意
※電池(単3アルカリ電池2本)は別売りです。玩具/おもちゃ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78141580 ピカピカボールスキップ グリーン - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78141580-260512-02.jpg)
![注文コード:78141580 ピカピカボールスキップ グリーン - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78141580-260512-04.jpg)
![注文コード:78141580 ピカピカボールスキップ グリーン - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78141580-260512-06.jpg)
![注文コード:78141580 ピカピカボールスキップ グリーン - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78141580-260512-08.jpg)



















