21966 ピカピカボールスキップ グリーン アーテック[学校教材・教育玩具] 78141580

21966 ピカピカボールスキップ グリーン アーテック[学校教材・教育玩具] 78141580
21966 ピカピカボールスキップ グリーン アーテック[学校教材・教育玩具] 78141580
21966 ピカピカボールスキップ グリーン アーテック[学校教材・教育玩具] 78141580
21966 ピカピカボールスキップ グリーン アーテック[学校教材・教育玩具] 78141580

ピカピカボールスキップ グリーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78141580
品番
21966
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥550
販売価格(税別)
¥500

ピカピカ光る!楽しく跳べるスキップトイ!
キラキラ光るボールが楽しいスキップ玩具です。電池を入れると、暗闇でピカピカ光ります。通常のスキップとしても使用でき、くるっと回してジャンプするだけで運動遊びが楽しめます。遊びながらジャンプ力やバランス感覚、リズム感を養うことができます。全身を使った運動になるので、体力づくりやリフレッシュにもぴったり。屋内外問わず手軽に楽しめます。元気いっぱいの子どもの遊び時間にもおすすめです。

用途
幼稚園・保育園・イベント・イベントの景品に。
セット内容
本体のみ
材質
ボール、足掛けリング:PP、ひも:PVC
寸法(mm)
全長:約750、足掛けリング:外寸Φ150(内径:Φ120、ゴムひも:500、ボール:Φ100
形態
1個梱包:袋入り
適合年齢(歳)
3
注意
※電池(単3アルカリ電池2本)は別売りです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする