あいうえお ひもとおしフレーム
ひらがな練習とひも通しに挑戦!
ひらがな練習とひも通しが一度にできる
- 用途
- 練習・指先運動に。
- セット内容
- フェルトフォトフレーム×1、ひも(赤・青・ピンク・オレンジ)×1、白画用紙×1、はちスナップボタン×2、ちょうちょスナップボタン×2、あいうえおボード×1
- 材質
- フェルト、紙
- 寸法(mm)
- フレーム:255×200、ボード:297×210
- 形態
- 1個梱包:袋入り
- 適合年齢(歳)
- 3
- 内容量
- 1セット
注意
※スナップボタンに黒い汚れがある場合がございますが、接着剤のしみであり、商品性能には問題ございません。玩具/おもちゃ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78141686 あいうえお ひもとおしフレーム - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78141686-260512-02.jpg)
![注文コード:78141686 あいうえお ひもとおしフレーム - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78141686-260512-04.jpg)
![注文コード:78141686 あいうえお ひもとおしフレーム - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78141686-260512-06.jpg)
![注文コード:78141686 あいうえお ひもとおしフレーム - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78141686-260512-08.jpg)



















