21230 あいうえお ひもとおしフレーム アーテック[学校教材・教育玩具] 78141686

21230 あいうえお ひもとおしフレーム アーテック[学校教材・教育玩具] 78141686
21230 あいうえお ひもとおしフレーム アーテック[学校教材・教育玩具] 78141686
21230 あいうえお ひもとおしフレーム アーテック[学校教材・教育玩具] 78141686
21230 あいうえお ひもとおしフレーム アーテック[学校教材・教育玩具] 78141686

あいうえお ひもとおしフレーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78141686
品番
21230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥750
販売価格(税別)
¥682

ひらがな練習とひも通しに挑戦!
ひらがな練習とひも通しが一度にできる

用途
練習・指先運動に。
セット内容
フェルトフォトフレーム×1、ひも(赤・青・ピンク・オレンジ)×1、白画用紙×1、はちスナップボタン×2、ちょうちょスナップボタン×2、あいうえおボード×1
材質
フェルト、紙
寸法(mm)
フレーム:255×200、ボード:297×210
形態
1個梱包:袋入り
適合年齢(歳)
3
注意
※スナップボタンに黒い汚れがある場合がございますが、接着剤のしみであり、商品性能には問題ございません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする