アーテック[学校教材・教育玩具]
とばそう!おえかきロケット
ロケットに自由に絵を描いてみんなで空に飛ばそう
油性ペンでおえかきしましょう!
セット内容
ロケット×1、羽×4、テープ×1、キャップ×1、ストロー×1
材質
PA、PE、PP、紙
寸法(mm)
完成サイズ:Φ140×450
形態
1個梱包:袋入り
適合年齢(歳)
3
内容量
1セット
注意
※油性ペンは付属しません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78141616
21232
オープン
¥
346
¥
381
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください