21232 とばそう!おえかきロケット アーテック[学校教材・教育玩具] 78141616

21232 とばそう!おえかきロケット アーテック[学校教材・教育玩具] 78141616
21232 とばそう!おえかきロケット アーテック[学校教材・教育玩具] 78141616
21232 とばそう!おえかきロケット アーテック[学校教材・教育玩具] 78141616
21232 とばそう!おえかきロケット アーテック[学校教材・教育玩具] 78141616

とばそう!おえかきロケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78141616
品番
21232
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥381
販売価格(税別)
¥346

ロケットに自由に絵を描いてみんなで空に飛ばそう
油性ペンでおえかきしましょう!

セット内容
ロケット×1、羽×4、テープ×1、キャップ×1、ストロー×1
材質
PA、PE、PP、紙
寸法(mm)
完成サイズ:Φ140×450
形態
1個梱包:袋入り
適合年齢(歳)
3
注意
※油性ペンは付属しません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする