びっくり!ポテトゲーム
10/25より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
ハラハラ連発!引いたら飛ぶ!ドキドキびっくりポテト!
ハズレのポテトを引くと勢いよく飛び出すドキドキアクションゲームです。誰がハズレを引くかワイワイ盛り上がりながら楽しめます。少人数でも大人数でも楽しめる定番パーティーゲームです。シンプルなルールで子どもから大人まで夢中になれます。短時間で遊べるのでパーティーやイベントのレクリエーションにもおすすめです。イベントや子ども会、お祭りなどの景品にもぴったりのおもちゃです。【プレイ人数】1~4人【プレイ時間】約5分【対象年齢】3歳以上
- 用途
- お祭り・イベント・レクリエーション・イベントの景品に。
- セット内容
- 土台×1、ポテト×15
- 材質
- 土台:ABS、ポテト:PS
- 寸法(mm)
- 土台:80×38×80、ポテト:81×8×7
- 形態
- 1個梱包:ヘッダー付き袋入り
- 適合年齢(歳)
- 5
- 内容量
- 1個
注意
※―玩具/おもちゃ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78141677 びっくり!ポテトゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78141677-260512-02.jpg)
![注文コード:78141677 びっくり!ポテトゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78141677-260512-04.jpg)
![注文コード:78141677 びっくり!ポテトゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78141677-260512-06.jpg)
![注文コード:78141677 びっくり!ポテトゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78141677-260512-08.jpg)
![注文コード:78141677 びっくり!ポテトゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78141677-260512-10.jpg)



















