10/25より値下げ!現場を応援
22046 びっくり!ポテトゲーム アーテック[学校教材・教育玩具] 78141677

22046 びっくり!ポテトゲーム アーテック[学校教材・教育玩具] 78141677
22046 びっくり!ポテトゲーム アーテック[学校教材・教育玩具] 78141677
22046 びっくり!ポテトゲーム アーテック[学校教材・教育玩具] 78141677
22046 びっくり!ポテトゲーム アーテック[学校教材・教育玩具] 78141677
22046 びっくり!ポテトゲーム アーテック[学校教材・教育玩具] 78141677

びっくり!ポテトゲーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78141677
品番
22046
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥601
販売価格(税別)値下げ
¥546

ハラハラ連発!引いたら飛ぶ!ドキドキびっくりポテト!
ハズレのポテトを引くと勢いよく飛び出すドキドキアクションゲームです。誰がハズレを引くかワイワイ盛り上がりながら楽しめます。少人数でも大人数でも楽しめる定番パーティーゲームです。シンプルなルールで子どもから大人まで夢中になれます。短時間で遊べるのでパーティーやイベントのレクリエーションにもおすすめです。イベントや子ども会、お祭りなどの景品にもぴったりのおもちゃです。【プレイ人数】1~4人【プレイ時間】約5分【対象年齢】3歳以上

用途
お祭り・イベント・レクリエーション・イベントの景品に。
セット内容
土台×1、ポテト×15
材質
土台:ABS、ポテト:PS
寸法(mm)
土台:80×38×80、ポテト:81×8×7
形態
1個梱包:ヘッダー付き袋入り
適合年齢(歳)
5
注意
※―

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする