20cm 抗菌防臭加工ミニタオルハンカチ

20cm 抗菌防臭加工ミニタオルハンカチ - 重光商事20cm 抗菌防臭加工ミニタオルハンカチ - 重光商事20cm 抗菌防臭加工ミニタオルハンカチ - 重光商事20cm 抗菌防臭加工ミニタオルハンカチ - 重光商事20cm 抗菌防臭加工ミニタオルハンカチ - 重光商事20cm 抗菌防臭加工ミニタオルハンカチ - 重光商事20cm 抗菌防臭加工ミニタオルハンカチ - 重光商事20cm 抗菌防臭加工ミニタオルハンカチ - 重光商事

清潔に!抗菌防臭加工のミニタオル!
繊維上の菌の増殖を抑える抗菌防臭加工を施した、衛生的に使えるミニタオルハンカチです。汗をかいた後や湿ったままバッグに入れた際に気になるニオイの発生を抑え、清潔な状態を保ちやすいのが特徴で、肌に触れるものだからこそ安心して使える品質にこだわっています。20cm×20cmのコンパクトサイズで、お子様のポケットや小さなバッグにもすっきり収まり、持ち運びにも便利。ご家庭用はもちろん、ノベルティやプチギフトとしてもおすすめの実用性と清潔さを兼ね備えた一枚です。無地仕様のためロゴ印刷やオリジナル制作にもおすすめです。

セット内容
本体のみ
材質
綿100%
寸法(mm)
約200×200
形態
1個梱包:無
内容量
1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78141756118860ブルー
オープン
¥164
¥180(税込)
当日出荷
78141799118861ホワイト
オープン
¥164
¥180(税込)
3日以内出荷
返品不可
78141808118862モカ
オープン
¥164
¥180(税込)
3日以内出荷
返品不可
78141826118859クリーム
オープン
¥164
¥180(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする