曜日別特売

ラカントS

ラカントS - SARAYA(サラヤ)ラカントS - SARAYA(サラヤ)ラカントS - SARAYA(サラヤ)ラカントS - SARAYA(サラヤ)ラカントS - SARAYA(サラヤ)ラカントS - SARAYA(サラヤ)

砂糖と同じ甘さで使いやすい。
カロリー&糖類ゼロ。
羅漢果(らかんか)うまれの植物由来甘味料。

使用方法
使い方は、ホームページの「レシピ集」「使い方のコツ」を参考にしてください、ぜんざい、ジャムなど「ラカントS」をたくさん使う料理で、冷えた状態で結晶が出てくることがあります、結晶は全く害はなく、再加熱すると元の状態に戻ります、気になる場合は、使用量を加減してください。(溶ける量の目安20度の水100ccに対して「ラカントS」50g)。パン作りに使用した場合、パンが膨らみにくくなります。本品は加熱してもカラメル化しません。
質量(g)
(かさ)の目安:大さじ1杯=13、小さじ1杯=4。
品名
低カロリー甘味料
保存方法
直射日光、高温多湿をさけ、常温で保存してください。
アズワン品番
54-0066-16
原材料
エリスリトール(中国製造)、ラカンカエキス/甘味料(ラカンカ抽出物)
栄養成分
【表示(大さじ1杯(13g)当たり)】熱量/0kcaL、たんぱく質/0.03g、脂質/0g、炭水化物/13g、糖質/13g、糖類/0g、食物繊維/0g、食物相当量/0g
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78146936-
¥650
¥649
¥701(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする