曜日別特売
- ラカントS SARAYA(サラヤ) 78146936

- ラカントS SARAYA(サラヤ) 78146936
- ラカントS SARAYA(サラヤ) 78146936
- ラカントS SARAYA(サラヤ) 78146936
- ラカントS SARAYA(サラヤ) 78146936
- ラカントS SARAYA(サラヤ) 78146936
- ラカントS SARAYA(サラヤ) 78146936

ラカントS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78146936
品番
-
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥701
販売価格(税別)
¥649

砂糖と同じ甘さで使いやすい。
カロリー&糖類ゼロ。
羅漢果(らかんか)うまれの植物由来甘味料。
※【使い方】※▼使い方は、ホームページの「レシピ集」「使い方のコツ」を参考にしてください。※▼ぜんざい、ジャムなど「ラカントS」をたくさん使う料理で、冷えた状態で結晶が出てくることがあります。※▼結晶は全く害はなく、再加熱すると元の状態に戻ります。※大さじ1杯(13g)当たりロカボ糖質(※)0g。※ロカボ糖質とは、利用可能炭水化物を元に算出したものです。エリスリトール等の糖アルコールを糖質から除外した数値を表記しています。,ラカントS顆粒で糖質(※)コントロール。※本品は体内で利用される糖質がほとんど含まれず糖質の大部分が体外に排出されます。植物由来のおいしい甘さ。羅漢果(らかんか)の生果実からわずか1%ほどしか取れない砂糖の約300倍の甘さをもつ高純度ラカンカエキス(ラカンカ抽出物)をとうもろこし由来の「エリスリトール」と合わせたカロリーゼロ糖類ゼロの甘味料です。羅漢果(らかんか):古くから珍重されてきた強い甘味をもつウリ科の植物。「ラカントS」顆粒100g当たり羅漢果の果実2~3個ぶんが含まれます。砂糖と同じ甘さ。加熱しても甘味の減少変質がありませんので煮物もおいしく仕上がります。お菓子にもお使いいただけます。砂糖と同じ質量=同じ甘さ換算不要で使いやすい。医師の推奨意向確認済み商品。医師100名の99%推奨(2023年2月AskDoctors調べ(調査対象:内科医100名))。チャック付。

使用方法
使い方は、ホームページの「レシピ集」「使い方のコツ」を参考にしてください、ぜんざい、ジャムなど「ラカントS」をたくさん使う料理で、冷えた状態で結晶が出てくることがあります、結晶は全く害はなく、再加熱すると元の状態に戻ります、気になる場合は、使用量を加減してください。(溶ける量の目安20度の水100ccに対して「ラカントS」50g)。パン作りに使用した場合、パンが膨らみにくくなります。本品は加熱してもカラメル化しません。
質量(g)
(かさ)の目安:大さじ1杯=13、小さじ1杯=4。
品名
低カロリー甘味料
保存方法
直射日光、高温多湿をさけ、常温で保存してください。
アズワン品番
54-0066-16
原材料
エリスリトール(中国製造)、ラカンカエキス/甘味料(ラカンカ抽出物)
栄養成分
【表示(大さじ1杯(13g)当たり)】熱量/0kcaL、たんぱく質/0.03g、脂質/0g、炭水化物/13g、糖質/13g、糖類/0g、食物繊維/0g、食物相当量/0g
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※ロカボ糖質とは、利用可能炭水化物を元に算出したものです。エリスリトール等の糖アルコールを糖質から除外した数値を表記しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする