カルシウム/マグ 20日分 60粒入
効率吸収でナイスバランス!
しっかり摂りたい2つのミネラル!
吸収を助けるV.D、CCPをプラス。
カルシウム及びマグネシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。
マグネシウムは、多くの体内酵素の正常な働きとエネルギー産生を助けるとともに、血液循環を正常に保つのに必要な栄養素です。
ビタミンDは、腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です。
- 成分
- 【栄養(3粒2043mgあたり)】熱量:1.9kcaL、たんぱく質:0.22g、脂質:0.03g、炭水化物:0.19g、食塩相当量:0.002g、ビタミンD:2.2μg(40)、カルシウム:360mg(53)、マグネシウム:206mg(64)、CPP(カゼインホスホペプチド):9.7mg
- アズワン品番
- 54-3220-61
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ






















