曜日別特売
- カルシウム/マグ 20日分 60粒入 DHC(健康食品) 78146918

- カルシウム/マグ 20日分 60粒入 DHC(健康食品) 78146918
- カルシウム/マグ 20日分 60粒入 DHC(健康食品) 78146918

カルシウム/マグ 20日分 60粒入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78146918
品番
-
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥355
販売価格(税別)
¥329

効率吸収でナイスバランス!
しっかり摂りたい2つのミネラル!
吸収を助けるV.D、CCPをプラス。
カルシウム及びマグネシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。
マグネシウムは、多くの体内酵素の正常な働きとエネルギー産生を助けるとともに、血液循環を正常に保つのに必要な栄養素です。
ビタミンDは、腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です。
※【栄養機能食品】※▼カルシウムマグネシウムビタミンD※【名称】※▼カルシウム含有食品※【原材料】※▼ドロマイト(炭酸カルシウムマグネシウム)(ドイツ製造)、乳糖、フラクトオリゴ糖、カゼインホスホペプチド(乳成分を含む)/ゼラチン、ステアリン酸Ca、安定剤(グァーガム)、イカスミ色素、ビタミンD3※【栄養成分(3粒2043mgあたり)】

成分
【栄養(3粒2043mgあたり)】熱量:1.9kcaL、たんぱく質:0.22g、脂質:0.03g、炭水化物:0.19g、食塩相当量:0.002g、ビタミンD:2.2μg(40)、カルシウム:360mg(53)、マグネシウム:206mg(64)、CPP(カゼインホスホペプチド):9.7mg
アズワン品番
54-3220-61
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする