曜日別特売

プロティンダイエット スープパスタ 6袋入

プロティンダイエット スープパスタ 6袋入 - DHC(健康食品)プロティンダイエット スープパスタ 6袋入 - DHC(健康食品)プロティンダイエット スープパスタ 6袋入 - DHC(健康食品)プロティンダイエット スープパスタ 6袋入 - DHC(健康食品)

おいしさ大満足!
生理学、栄養学の視点から開発された1食あたり183kcal以下の1食おきかえダイエット食品。
1回の食事に必要な栄養素が摂れる!
たんぱく質17.9g
食物繊維10700mg
16種類のビタミンミネラル
コラーゲン3000mg
GABA100mg
数値は1食あたり

成分
【栄養(1食あたり)】ミネストローネ、熱量183kcaL、たんぱく質:18.5g、脂質:0.9g、炭水化物:30.5g(糖質:19.8g、食物繊維:10.7g)、食塩相当量:2.4g、亜鉛:2.9mg、カルシウム:308mg、鉄:3.6mg、銅:0.3mg、マグネシウム:167mg、ナイアシン:19mg、パントテン酸:6.0mg、ビタミンA:821μg、ビタミンB1:1.3mg、ビタミンB2:1.3mg、ビタミンB6:1.2mg、ビタミンB12:3.3μg、ビタミンC:100mg、ビタミンD:5.0μg、ビタミンE:5.6mg、葉酸:224μg、オルニチン塩酸塩:120mg、γ-アミノ酪酸(ギャバ):100mg、L-カルニチン:100mg、コラーゲン:3000mg、カフェイン:0mg
アズワン品番
54-3220-54
栄養成分
クラムチャウダー、熱量:168kcaL、たんぱく質:17.9g、脂質:1.3g、炭水化物:26.6g(糖質:15.8g、食物繊維:10.8g)、食塩相当量:2.2g、亜鉛:2.9mg、カルシウム:406mg、鉄:3.6mg、銅:0.3mg、マグネシウム:167mg、ナイアシン:19mg、パントテン酸:6.0mg、ビタミンA:821μg、ビタミンB1:1.3mg、ビタミンB2:1.2mg、ビタミンB6:1.2mg、ビタミンB12:5.1μg、ビタミンC:100mg、ビタミンD:5.0μg、ビタミンE:5.6mg、葉酸:224μg、オルニチン塩酸塩:120mg、γ-アミノ酪酸(ギャバ):100mg、L-カルニチン:100mg、コラーゲン:3000mg、カフェイン:0mg
内容量
1セット(6袋)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78146647-
¥3,570
¥3,500
¥3,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする