曜日別特売
- プロティンダイエット スープパスタ 6袋入 DHC(健康食品) 78146647

- プロティンダイエット スープパスタ 6袋入 DHC(健康食品) 78146647
- プロティンダイエット スープパスタ 6袋入 DHC(健康食品) 78146647
- プロティンダイエット スープパスタ 6袋入 DHC(健康食品) 78146647
- プロティンダイエット スープパスタ 6袋入 DHC(健康食品) 78146647

プロティンダイエット スープパスタ 6袋入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量
1セット(6袋)
注文コード
78146647
品番
-
参考基準価格(税別)¥3,570販売価格(税込)¥3,780
販売価格(税別)
¥3,500

おいしさ大満足!
生理学、栄養学の視点から開発された1食あたり183kcal以下の1食おきかえダイエット食品。
1回の食事に必要な栄養素が摂れる!
たんぱく質17.9g
食物繊維10700mg
16種類のビタミンミネラル
コラーゲン3000mg
GABA100mg
数値は1食あたり
※【名称】※▼たんぱく含有食品※【栄養成分(1食あたり)】※▼ミネストローネ※クラムチャウダー※【原材料】※▼ミネストローネ※▼粉末スープ※▼イヌリン、乳清蛋白分離物、トマトパウダー、コラーゲンペプチド、乳蛋白濃縮物、ドロマイト、チキンコンソメパウダー、大豆蛋白、食塩、酵母エキスパウダー、ブドウ糖、野菜エキスパウダー、香辛料、L-カルニチン酒石酸塩、オルニチン塩酸塩、ギャバ、乾燥パセリ、パン酵母/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、着色料(カラメル、クチナシ)、塩化K、加工デンプン、V.C、クエン酸鉄Na、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、香料、V.B1、V.B6、V.B2、甘味料(スクラロース)、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に小麦乳成分大豆鶏肉豚肉を含む)※▼パスタ具材※▼インスタントパスタ(国内製造)、乾燥キャベツ(キャベツ、ブドウ糖)、ベーコン加工品、乾燥たまねぎ/トレハロース、リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(V.C、V.E)、くん液、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に小麦卵乳成分大豆豚肉を含む)※クラムチャウダー※▼粉末スープ※▼イヌリン、乳蛋白、乳蛋白濃縮物、コラーゲンペプチド、大豆蛋白、食塩、ドロマイト、蛋白質濃縮ホエイパウダー、チキンブイヨンパウダー、ブドウ糖粉末油脂、アサリエキスパウダー、脱脂粉乳、オニオンパウダー、酵母エキスパウダー、L-カルニチン酒石酸塩、オルニチン塩酸塩、ホタテエキスパウダー、乾燥マッシュポテトパウダー、ギャバ、香辛料、チーズ加工品、野菜エキスパウダー、乾燥パセリ、水あめ、パン酵母/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、加工デンプン、塩化K、V.C、クエン酸鉄Na、カゼインNa、V.E、ナイアシン、乳化剤、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、香料、葉酸、酸化防止剤(トコフェロール)、V.D、V.B12、(一部に小麦乳成分大豆鶏肉豚肉を含む)※▼パスタ具材※▼インスタントパスタ(国内製造)、乾燥アサリ、乾燥たまねぎ/トレハロース、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(VE)、(一部に小麦を含む)※【保存方法】※▼直射日光、高温多湿な場所を避けて保存してください。

成分
【栄養(1食あたり)】ミネストローネ、熱量183kcaL、たんぱく質:18.5g、脂質:0.9g、炭水化物:30.5g(糖質:19.8g、食物繊維:10.7g)、食塩相当量:2.4g、亜鉛:2.9mg、カルシウム:308mg、鉄:3.6mg、銅:0.3mg、マグネシウム:167mg、ナイアシン:19mg、パントテン酸:6.0mg、ビタミンA:821μg、ビタミンB1:1.3mg、ビタミンB2:1.3mg、ビタミンB6:1.2mg、ビタミンB12:3.3μg、ビタミンC:100mg、ビタミンD:5.0μg、ビタミンE:5.6mg、葉酸:224μg、オルニチン塩酸塩:120mg、γ-アミノ酪酸(ギャバ):100mg、L-カルニチン:100mg、コラーゲン:3000mg、カフェイン:0mg
アズワン品番
54-3220-54
栄養成分
クラムチャウダー、熱量:168kcaL、たんぱく質:17.9g、脂質:1.3g、炭水化物:26.6g(糖質:15.8g、食物繊維:10.8g)、食塩相当量:2.2g、亜鉛:2.9mg、カルシウム:406mg、鉄:3.6mg、銅:0.3mg、マグネシウム:167mg、ナイアシン:19mg、パントテン酸:6.0mg、ビタミンA:821μg、ビタミンB1:1.3mg、ビタミンB2:1.2mg、ビタミンB6:1.2mg、ビタミンB12:5.1μg、ビタミンC:100mg、ビタミンD:5.0μg、ビタミンE:5.6mg、葉酸:224μg、オルニチン塩酸塩:120mg、γ-アミノ酪酸(ギャバ):100mg、L-カルニチン:100mg、コラーゲン:3000mg、カフェイン:0mg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする