ビタミンCパウダー おいしいレモン風味
※【名称】※▼ビタミンC含有食品※【原材料】※▼還元麦芽糖水飴(国内製造)/ビタミンC、甘味料(ステビア)、香料、ビタミンB2※【栄養成分(1本1.6gあたり)】※【召し上がり方】※▼一日摂取目安量を守り、水またはぬるま湯でお召し上がりいただくか、粉末をそのまま口に入れ、溶けたあと飲み込んでください。※【保存方法】※▼直射日光、高温多湿な場所をさけて保存してください。,水なしですぐ摂れる。毎日の健康とキレイに役立つビタミンCを配合。水なしでどこでも手軽に補給できる個包装入りのパウダータイプです。ビタミンC1500mg配合!(1本あたり)。美容健康維持スポーツ栄養補給。おいしいレモン味。
- 成分
- 【栄養(1本1.6gあたり)】熱量:6.4kcaL、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:1.59g、食塩相当量:0.002g、ビタミンB2:0.3mg、ビタミンC:1500mg
- アズワン品番
- 54-3220-56
- 内容量
- 1セット(30本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
食品・介護食 の新着商品
カテゴリ


























