曜日別特売
- ビタミンCパウダー おいしいレモン風味 DHC(健康食品) 78146821

- ビタミンCパウダー おいしいレモン風味 DHC(健康食品) 78146821
- ビタミンCパウダー おいしいレモン風味 DHC(健康食品) 78146821
- ビタミンCパウダー おいしいレモン風味 DHC(健康食品) 78146821
- ビタミンCパウダー おいしいレモン風味 DHC(健康食品) 78146821

ビタミンCパウダー おいしいレモン風味

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1セット(30本)
注文コード
78146821
品番
-
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥647
販売価格(税別)
¥599

※【名称】※▼ビタミンC含有食品※【原材料】※▼還元麦芽糖水飴(国内製造)/ビタミンC、甘味料(ステビア)、香料、ビタミンB2※【栄養成分(1本1.6gあたり)】※【召し上がり方】※▼一日摂取目安量を守り、水またはぬるま湯でお召し上がりいただくか、粉末をそのまま口に入れ、溶けたあと飲み込んでください。※【保存方法】※▼直射日光、高温多湿な場所をさけて保存してください。,水なしですぐ摂れる。毎日の健康とキレイに役立つビタミンCを配合。水なしでどこでも手軽に補給できる個包装入りのパウダータイプです。ビタミンC1500mg配合!(1本あたり)。美容健康維持スポーツ栄養補給。おいしいレモン味。

成分
【栄養(1本1.6gあたり)】熱量:6.4kcaL、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:1.59g、食塩相当量:0.002g、ビタミンB2:0.3mg、ビタミンC:1500mg
アズワン品番
54-3220-56
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする