曜日別特売

高めの血圧対策 20日分 20粒入

高めの血圧対策 20日分 20粒入 - DHC(健康食品)高めの血圧対策 20日分 20粒入 - DHC(健康食品)

高めの血圧に。
高めの血圧を下げる。
加齢とともに低下する血管の柔軟性(血管を締め付けた後の血管の拡張度)を維持する。
血管の柔軟性とは、血管を締め付けた後の血管の拡張度のことを指します。
食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

成分
【栄養(1粒300mgあたり)】熱量:1.2kcal、たんぱく質:0.11g、脂質:0.01g、炭水化物:0.17g、食塩相当量:0.003g、機能性関与成分、γ-アミノ酪酸(ギャバ)30mg、カツオ由来エラスチンペプチド75mg
アズワン品番
54-3220-49
栄養機能食品
届出表示:本品には、γ-アミノ酪酸(ギャバ)、カツオ由来エラスチンペプチドが含まれます、γ-アミノ酪酸(ギャバ)は、血圧が高めの方の高めの血圧を下げる機能が報告されています。カツオ由来エラスチンペプチドは、加齢とともに低下する血管の柔軟性(血管を締め付けた後の血管の拡張度)を維持する機能が報告されています、届出番号:J546
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78146769-
1,710
1,698
1,834(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする