曜日別特売
- 高めの血圧対策 20日分 20粒入 DHC(健康食品) 78146769

- 高めの血圧対策 20日分 20粒入 DHC(健康食品) 78146769
- 高めの血圧対策 20日分 20粒入 DHC(健康食品) 78146769

高めの血圧対策 20日分 20粒入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78146769
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,710販売価格(税込)¥1,834
販売価格(税別)
1,698

高めの血圧に。
高めの血圧を下げる。
加齢とともに低下する血管の柔軟性(血管を締め付けた後の血管の拡張度)を維持する。
血管の柔軟性とは、血管を締め付けた後の血管の拡張度のことを指します。
食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
※【機能性表示食品】※▼γ-アミノ酪酸(ギャバ)は、血圧が高めの方の高めの血圧を下げる機能が報告されています。カツオ由来エラスチンペプチドは、加齢とともに低下する血管の柔軟性(血管を締め付けた後の血管の拡張度)を維持する機能が報告されています。※【名称】※▼エラスチンペプチド含有食品※【原材料】※▼菊の花エキス末(菊の花エキス澱粉分解物)(国内製造)、デキストリン/ゼラチン、着色料(カラメル、酸化チタン)※【栄養成分(1粒300mgあたり)】※▼機能性関与成分※▼γ-アミノ酪酸(ギャバ)30mg※▼カツオ由来エラスチンペプチド75mg※【一日摂取目安量】※▼1粒※【摂取の方法】※▼一日摂取目安量を守り、水またはぬるま湯で噛まずにそのままお召し上がりください。※【保存方法】※▼直射日光、高温多湿な場所を避けて保存してください。

成分
【栄養(1粒300mgあたり)】熱量:1.2kcal、たんぱく質:0.11g、脂質:0.01g、炭水化物:0.17g、食塩相当量:0.003g、機能性関与成分、γ-アミノ酪酸(ギャバ)30mg、カツオ由来エラスチンペプチド75mg
アズワン品番
54-3220-49
栄養機能食品
届出表示:本品には、γ-アミノ酪酸(ギャバ)、カツオ由来エラスチンペプチドが含まれます、γ-アミノ酪酸(ギャバ)は、血圧が高めの方の高めの血圧を下げる機能が報告されています。カツオ由来エラスチンペプチドは、加齢とともに低下する血管の柔軟性(血管を締め付けた後の血管の拡張度)を維持する機能が報告されています、届出番号:J546
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする