ナッツフル 150g
自然なおいしさそのままに。
4種のナッツと4種のドライフルーツにカラフルチョコレートがアクセント。
バランス良くミックスしました!
4種類のナッツ
ピーナッツアーモンドクルミカシューナッツ。
4種類のフルーツ
クランベリーサルタナレーズングリーンレーズンフレームレーズン。
- 名称
- 菓子
- 保存方法
- 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
- アズワン品番
- 54-0064-80
- 原材料
- 落花生(中国)、フレームレーズン、サルタナレーズン、砂糖、くるみ、カシューナッツ、アーモンド、クランベリー、グリーンレーズン、植物油、ココアパウダー、脱脂粉乳、全脂粉乳、食塩、ホエイパウダー、でん粉、コーンシロップ、ゼラチン/乳化剤、増粘剤(アラビアガム)、着色料(クチナシ、ベニコウジ、フラボノイド、パプリカ色素、アントシアニン、スピルリナ青)、香料、光沢剤、(一部に乳成分落花生くるみアーモンドカシューナッツ大豆ゼラチンを含む)
- 栄養成分
- 【表示(100g当たり)】エネルギー/482kcaL、たんぱく質/12.8g、脂質/29.3g、炭水化物/49.2g、食塩相当量/0.1g
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
食品・介護食 の新着商品
カテゴリ
























