- ナッツフル 150g 味源 78146665

- ナッツフル 150g 味源 78146665
- ナッツフル 150g 味源 78146665

ナッツフル 150g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78146665
品番
-
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥496
販売価格(税別)
¥459

自然なおいしさそのままに。
4種のナッツと4種のドライフルーツにカラフルチョコレートがアクセント。
バランス良くミックスしました!
4種類のナッツ
ピーナッツアーモンドクルミカシューナッツ。
4種類のフルーツ
クランベリーサルタナレーズングリーンレーズンフレームレーズン。

名称
菓子
保存方法
直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
アズワン品番
54-0064-80
原材料
落花生(中国)、フレームレーズン、サルタナレーズン、砂糖、くるみ、カシューナッツ、アーモンド、クランベリー、グリーンレーズン、植物油、ココアパウダー、脱脂粉乳、全脂粉乳、食塩、ホエイパウダー、でん粉、コーンシロップ、ゼラチン/乳化剤、増粘剤(アラビアガム)、着色料(クチナシ、ベニコウジ、フラボノイド、パプリカ色素、アントシアニン、スピルリナ青)、香料、光沢剤、(一部に乳成分落花生くるみアーモンドカシューナッツ大豆ゼラチンを含む)
栄養成分
【表示(100g当たり)】エネルギー/482kcaL、たんぱく質/12.8g、脂質/29.3g、炭水化物/49.2g、食塩相当量/0.1g
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする