曜日別特売

やわた 熟成にんにく卵黄 30粒入

やわた 熟成にんにく卵黄 30粒入 - 八幡物産やわた 熟成にんにく卵黄 30粒入 - 八幡物産

青森産福地ホワイト六片九州産有精卵使用。
にんにくを熟成して栄養価を高めた「黒にんにく」と、
丹精込めて育てた有精卵を使用。
飲みやすいソフトカプセルにしました。

アズワン品番
54-3219-47
栄養成分
【表示(1粒480mg当たり)】エネルギー:2.5kcaL、たんぱく質:0.16g、脂質:0.14g、炭水化物:0.15g、食塩相当量:0.000082g
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78146997-
¥2,000
¥1,998
¥2,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする