曜日別特売
- やわた 熟成にんにく卵黄 30粒入 八幡物産 78146997

- やわた 熟成にんにく卵黄 30粒入 八幡物産 78146997
- やわた 熟成にんにく卵黄 30粒入 八幡物産 78146997

やわた 熟成にんにく卵黄 30粒入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78146997
品番
-
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,158
販売価格(税別)
¥1,998

青森産福地ホワイト六片九州産有精卵使用。
にんにくを熟成して栄養価を高めた「黒にんにく」と、
丹精込めて育てた有精卵を使用。
飲みやすいソフトカプセルにしました。
※【健康補助食品】※【名称】※▼黒にんにく卵黄加工食品※【原材料】※▼醗酵黒にんにく粉末(国内製造)、食用油脂、卵黄油(卵を含む)/フィッシュゼラチン、グリセリン、増粘剤(ミツロウ)、グリセリン脂肪酸エステル、植物レシチン(大豆由来)※【栄養成分表示(1粒480mg当たり)】※【摂取目安量及び摂取方法】※▼栄養補助食品として1日1粒を目安に水等と共にお召し上がりください。

アズワン品番
54-3219-47
栄養成分
【表示(1粒480mg当たり)】エネルギー:2.5kcaL、たんぱく質:0.16g、脂質:0.14g、炭水化物:0.15g、食塩相当量:0.000082g
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする