KIDSガードサプリ プロポリス&乳酸菌 チュアブルタイプ ぶどう味 40粒入
守る力をサポート!
お子様の健やかな毎日に!
プロポリス&乳酸菌!
プロポリスエキス末40mg配合。(
1袋あたり)
しっかり届く有胞子性乳酸菌12億個配合。(
1袋あたり)
お口に働くオリゴ糖特許成分CIデキストラン配合。
亜鉛ビタミン(11種)。
ぶどう味。
- 成分
- 【栄養(5粒3g当たり)】エネルギー:10.92kcaL、たんぱく質:0.02g、脂質:0.03g、炭水化物:2.66g、食塩相当量:0.0004g、ビタミンA:77.4μg、ビタミンB1:0.12mg、ビタミンB2:0.11mg、ビタミンB6:0.12mg、ビタミンB12:0.24μg、ビタミンC:8.88mg、ビタミンD:13.11μg、ビタミンE:0.54mg、葉酸:23.4μg、パントテン酸:0.46mg、ナイアシン:1.2mg、亜鉛:1.77mg、プロポリスエキス末:40mg
- アズワン品番
- 54-3219-81
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
食品・介護食 の新着商品
カテゴリ
























