曜日別特売
- KIDSガードサプリ プロポリス&乳酸菌 チュアブルタイプ ぶどう味 40粒入 森川健康堂 78146900

- KIDSガードサプリ プロポリス&乳酸菌 チュアブルタイプ ぶどう味 40粒入 森川健康堂 78146900
- KIDSガードサプリ プロポリス&乳酸菌 チュアブルタイプ ぶどう味 40粒入 森川健康堂 78146900

KIDSガードサプリ プロポリス&乳酸菌 チュアブルタイプ ぶどう味 40粒入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78146900
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,510
販売価格(税別)
¥1,398

守る力をサポート!
お子様の健やかな毎日に!
プロポリス&乳酸菌!
プロポリスエキス末40mg配合。(
1袋あたり)
しっかり届く有胞子性乳酸菌12億個配合。(
1袋あたり)
お口に働くオリゴ糖特許成分CIデキストラン配合。
亜鉛ビタミン(11種)。
ぶどう味。
※【名称】※▼プロポリスエキス含有食品※【原材料】※▼ぶどう糖(国内製造)、グレープ果汁パウダー、有胞子性乳酸菌末、亜鉛含有酵母、環状イソマルトオリゴ糖、プロポリスエキス末/シクロデキストリン、クエン酸、甘味料(ステビア、ラカンカ抽出物)、香料、ショ糖脂肪酸エステル、ビタミンC、出ビタミンE、ナイアシン、パントテン酸Ca、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンA、ビタミンD、葉酸、ビタミンB12※【お召し上がり方】※▼栄養補助食品として1日5粒を目安に少しずつよく噛んでお召し上がりください。※【栄養成分(5粒3g当たり)】※【保存方法】※▼高温多湿及び直射日光を避けて保存してください。

成分
【栄養(5粒3g当たり)】エネルギー:10.92kcaL、たんぱく質:0.02g、脂質:0.03g、炭水化物:2.66g、食塩相当量:0.0004g、ビタミンA:77.4μg、ビタミンB1:0.12mg、ビタミンB2:0.11mg、ビタミンB6:0.12mg、ビタミンB12:0.24μg、ビタミンC:8.88mg、ビタミンD:13.11μg、ビタミンE:0.54mg、葉酸:23.4μg、パントテン酸:0.46mg、ナイアシン:1.2mg、亜鉛:1.77mg、プロポリスエキス末:40mg
アズワン品番
54-3219-81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする