とろみ名人マルチクイック
[粉末タイプ]サッ!と溶けてツルッ!ととろみ美味しさそのまま手間いらず。【4つの特徴】。▼1.サッと溶かして混ぜるだけ。▼2.ベタつきのないキレの良い食感。▼3.冷たいものから温かいものまで少量でとろみがつきます。▼4.無色透明・無味無臭 食材の味を変えません。
- 使用方法
- 飲み物や食べ物にとろみをつけるときは、かき混ぜながら少量ずつ加えてください。ミキサー食にとろみをつけるときは、一緒に入れてミキサーにかけるとなめらかに仕上がります。
- 材質
- 容器(ボトル・袋・箱):PE・PA・PET
- 形状
- 内容物:粉末
- 外観
- 白色~淡黄色粉末
- アズワン品番
- 63-4061-73
- 特性
- 容器形状:パック・手裂有り・チャック付き(減容容器)
- 内容量
- 1ケース(3袋)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ



















